Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-0 731 101
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler

Tico 731 Typ 1

Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählerart Impulszähler
  • Beschreibung Impulszähler, Interne Lithiumbatterie, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung 7 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung externer Eingang
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Keylock
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, impulszähler 8stellig, Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 48,03*
€ 8,95*
ab € 38,80*
€ 53,23*
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 72,66*
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 79,60*
2 Tage
35
€ 14,99*
ab € 61,26*
€ 81,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.