Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler, 8 Stellen, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754637
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Summenzähler, Typ=0 731 101, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Tiefe=40 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Extern, Schutzart=IP54 IP20, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Tico 731 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 48,22*
€ 8,95*
ab € 38,77*
€ 53,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 72,96*
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 77,60*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 61,11*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.