Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP66 with Digital Operator
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1516-CIMR-VC4A0005HAA-0080
Hersteller:
YASKAWA
Herst.-Nr.:
CIMR-VC4A0005HAA-0080
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 1,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Yaskawa V1000
Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph
Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
1,5 kW
... >
Lager 1516
>
Frequenzumrichter
>
Yaskawa V1000
Weitere Suchbegriffe:
Yaskawa
,
omron
,
Inverter
,
Fu
,
Frequenzumrichter0
,
2kW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,64*
€ 825,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,32*
€ 785,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,59*
€ 764,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,47*
€ 730,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, HD: 17,5 A / 4 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 327,70*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 1,2 A / 0,2 kW, HD: 0,8 A / 0,1 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,31*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 12 A / 3 kW, HD: 11 A / 2,2 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 277,91*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 3,3 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 194,15*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 6 A / 1,1 kW, HD: 5 A / 0,75 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,72*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 9,6 A / 2,2 kW, HD: 8 A / 1,5 kW, IP20
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,19*
Ähnlich
Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 38 A / 18,5 kW, HD: 31 A / 15 kW, NEMA 1
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 921,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen