Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VC4A0011BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA44P0BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 400v 4kw

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
4 kW
Weitere Suchbegriffe: inverter, omron inverter, Yaskawa, omron, Fu, Frequenzumrichter4kW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 429,29*
€ 484,80*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,88*
€ 704,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 774,85*
€ 858,85*
Frei Haus
ab € 955,59*
€ 1.030,15*
Frei Haus
ab € 969,13*
€ 1.040,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,43*
€ 572,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0001BAA
ab € 245,59*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0018FAA
ab € 529,39*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0023FAA
ab € 619,42*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0031FAA
ab € 764,79*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0004BAA
ab € 308,40*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0007BAA
ab € 387,36*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0009BAA
ab € 429,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.