Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 4.0kW 9.2A 400VAC VZA44P0BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     3517I-41786913
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA44P0BAA
EAN/GTIN:
     4547648388948
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 400v 4kw

Frequenzumrichter 4.0kW 9.2A 400VAC VZA44P0BAA

Frequenzumrichter V1000, 4,0 kW, 9,2 A, 400 VAC, 3-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
11,1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Weitere Suchbegriffe: inverter, omron inverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 429,29*
€ 484,80*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,88*
€ 704,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 774,85*
€ 858,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 955,59*
€ 1.030,15*
Frei Haus
ab € 969,13*
€ 1.040,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,15*
€ 1.225,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,64*
€ 1.216,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,58*
€ 1.185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,42*
€ 1.163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,59*
€ 1.137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0001BAA
ab € 245,59*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0018FAA
ab € 529,39*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0023FAA
ab € 619,42*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0031FAA
ab € 764,79*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0004BAA
ab € 308,40*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0007BAA
ab € 387,36*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0009BAA
ab € 429,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.