Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 12 A / 3 kW, HD: 11 A / 2,2 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 12 A / 3 kW, HD: 11 A / 2,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 12 A / 3 kW, HD: 11 A / 2,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VCBA0012BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB2P2BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 200V 1Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
200-240 V
Phasen:
1
Nennleistung:
2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter2, 2kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 269,48*
€ 305,10*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 447,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,94*
€ 549,17*
Frei Haus
ab € 592,71*
€ 653,20*
Frei Haus
ab € 598,33*
€ 659,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 325,06*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 163,56*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 279,54*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,20*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 245,74*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 922,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.