Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 2.2kW 11.0A 200VAC VZAB2P2BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11786929
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB2P2BAA
EAN/GTIN:
     4547648389006
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 2.2kW 11.0A 200VAC VZAB2P2BAA

Frequenzumrichter V1000, 2,2 kW, 11,0 A, 200 VAC, 1-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 269,38*
€ 310,24*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,44*
€ 447,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,35*
€ 542,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 593,64*
€ 655,83*
Frei Haus
ab € 602,62*
€ 662,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,83*
€ 780,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,64*
€ 706,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 327,96*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,30*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 278,78*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 208,41*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,80*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 928,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.