Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Buchverpackung - 325 x 260 x 0 - 92 mm, CP030.04


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Buchverpackung - 325 x 260 x 0 - 92 mm, CP030.04
Wellpapp-Buchverpackung - 325 x 260 x 0 - 92 mm, CP030.04
sicherungslasche_3_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00001715
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 030.04
EAN/GTIN:
     4033657300403
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Buchverpackung CP 30.04

Außenmaß: 371 x 272 x 0 - 102 mm


Innenmaß: 325 x 260 x 0 - 92 mm


Gewicht: 217 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1020 Stück


Palettengewicht: 250 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Inklusive Sicherungslaschen


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Passend für C4
Weitere Informationen:
Laenge:
325 mm
Breite:
260 mm
Hoehe:
92 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 31,70*
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 45,46*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 51 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,21*
Sonstiges
VEPATIM
WX-79098
ab € 14,05*
Sonstiges
VEPATIM
WX-65605
ab € 2,16*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11060812
ab € 1,55*
Sonstiges
VEPATIM
WX-64908
ab € 0,79*
Sonstiges
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,30*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 030.06
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.