Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Wickelverpackung
>
Buchverpackung
>
Artikel
ColomPac Robuste Versandverpackung 371 x 272 x -102mm mit Sicherungslaschen, Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5972
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP-030.04
EAN/GTIN:
4033657300403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 371 x 272 x -102 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden.
Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, empfindliche Ersatzteile und vieles mehr
Außenmaß: 371 x 272 x -102 mm
Innenmaß: 325 x 260 x -92 mm
Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Extra stabil durch doppelte Materiallagen
Zusätzliche Sicherungslasche sichert schweres Packgut und verhindert seitliche Entnahme
Variable Packhöhe bis 92 mm
Zusätzliche Sicherungslaschen
Gewicht: 197,7 g
Farbe: braun
... >
ColomPac
>
Universal- und Bücherversand
>
Cp 030
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Kalenderpack
,
Wellpapp Kalenderverpackung
,
Wellpappe Kalenderpack
,
Wellpappe Kalenderverpackung
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
colompac wickelverpackung
,
kreuzverpackung
,
buchverpackung 325x250x10
,
ROBUSTE
,
Universal
,
Bücherversand
,
CP
,
030
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 39,02*
Lager 2607
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 18,01*
€ 45,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 31 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 189 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9005* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colompac CP 035.06 (430 x 310 x 1-90) Briefumschlag
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,46*
Sonstiges
Alu Aschenbecher aus kräftigem Aluminium, eckig, 12,6 x 12,6 x 2,2 cm, 100 Stk.
VEPATIM
WX-79098
ab € 14,05*
Sonstiges
Butterbrotbeutel aus Papier 10+5 x 22 cm für ca. 0,5kg Inhalt, 100 Stk.
VEPATIM
WX-65605
ab € 2,14*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11060812
ab € 1,56*
Sonstiges
Gummiringe Gummibänder Ø 80mm, 1mm in rot, ca. 80 Stk., 50 gr.
VEPATIM
WX-64908
ab € 0,79*
Sonstiges
Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x75/80 mic matt/entspiegelt, 100 Stk.
1-PACK
BR-14505-0
ab € 14,48*
Sonstiges
Wellpapp - Buchverpackung - 360 x 265 x 0 - 92 mm, CP030.06
Dinkhauser
CP 030.06
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen