Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Abfallsäcke 700 x 1100mm 100my blau
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00014177
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00014177
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke
Größe: 700 x 1100 mm
Stärke: 100 µ schwere Qualität
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Farbe: Blau
20 Stück auf einer Rolle
Mengeneinheit: 1 Rolle
... >
Verpackung, Versand
>
Lager 1545
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
abfallsack 120l 100my blau
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall-säcke 120l 100my
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen