Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
LDPE Müllbeutel 700 x 1100 mm 45my blau
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00015302
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00015302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE Müllbeutel Typ 70
Größe: 700 x 1100 mm
Stärke: 45 µ
Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
Farbe: Blau
25 Stück auf einer Rolle
250 Stück pro Karton
... >
Folien-Beutel
>
Müllbeutel Müllsäcke
>
Müllsäcke 120 Liter
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120 l blau
,
abfallsack 120 l
,
abfallsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,25*
€ 132,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,99*
€ 132,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 107,16*
€ 127,52
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 62,47*
€ 74,34
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 60,08*
€ 71,50
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 49,01*
€ 58,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,41*
€ 49,28
pro Karton
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.