Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen mit Holz 1.040 x 500 x 966 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen mit Holz 1.040 x 500 x 966 mm
Doppel-Stirnwandwagen mit Holz 1.040 x 500 x 966 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016577
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016577
EAN/GTIN:
     4035694000131
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000131
Abmessungen: 1.040 x 500 x 966 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 31
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 201,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 205,04*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 183,11*
€ 207,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,19*
€ 208,29*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 259,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,87*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,57*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,78*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.