Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen ohne Bügel 1.600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen ohne Bügel 1.600 x 800 mm
Plattenwagen ohne Bügel 1.600 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016935
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016935
EAN/GTIN:
     4035694004900
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004900
Abmessungen: 1.700 x 800 x 310 mm
Ladefläche: 1.600 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 62
Traglast/kg: 1.200
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,65*
€ 490,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,98*
€ 490,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 495,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,58*
€ 519,06*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 714,66*
€ 783,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,09*
€ 931,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,49*
€ 920,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,00*
€ 894,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,66*
€ 850,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016941
ab € 18,38*
Zubehör
Cordes
00016942
ab € 20,16*
Zubehör
Cordes
00016943
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.