Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 750-1.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 750-1.100 mm
Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 750-1.100 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017009
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017009
EAN/GTIN:
     4035694007352
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007352
Abmessungen: 600 x 410 x 750-1.100 mm
Ladefläche: 510 x 408 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 18
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 75 mm
Höhe: 750-1100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 204,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 207,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 207,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 176,76*
€ 210,45*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 281,32*
€ 326,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,49*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 162,39*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 240,32*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 292,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,20*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,58*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 294,79*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 294,23*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,34*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 292,78*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,89*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 294,66*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,69*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 201,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.