Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 500-770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 500-770 mm
Materialständer inkl. 2 Bremsrollen, 600 x 410 x 500-770 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017010
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017010
EAN/GTIN:
     4035694007345
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007345
Abmessungen: 600 x 410 x 500-770 mm
Ladefläche: 510 x 408 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 16,5
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 75 mm
Höhe: 500-770 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 194,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 197,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 198,06*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,95*
€ 200,68*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 268,16*
€ 309,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,89*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 170,45*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 239,52*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,18*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,84*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 292,83*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 293,95*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 293,31*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 293,08*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 294,48*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 293,97*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 293,15*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,91*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 200,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.