Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer mit Handkurbel inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer mit Handkurbel inkl. 2 Bremsrollen
Materialständer mit Handkurbel inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00017011
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017011
EAN/GTIN:
     4035694011915
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694011915
Abmessungen: 600 x 407 x 655-1.045 mm
Ladefläche: 510 x 405 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 22,5
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 75 mm
Höhe: 655-1.045 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 248,57*
€ 291,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 246,45*
€ 291,30*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,96*
€ 291,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 295,52*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 374,70*
€ 430,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,49*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 162,39*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 170,26*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 292,55*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,20*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,58*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 294,79*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 294,23*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,34*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 292,78*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,89*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 294,66*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 199,69*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 201,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.