Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 480 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 480 x 297 mm
Stahlrohrkarre 480 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017064
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017064
EAN/GTIN:
     4035694007376
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007376
Abmessungen: 685 x 600 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 297 mm
Gewicht: 22
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,01*
€ 131,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 131,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,83*
€ 132,30*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 138,92*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.