Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, 558 x 543 x 1.305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, 558 x 543 x 1.305 mm
Alukarre, 558 x 543 x 1.305 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017076
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017076
EAN/GTIN:
     4035694003767
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003767
Abmessungen: 558 x 543 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 14
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 187,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 189,54*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,36*
€ 191,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 198,07*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 201,31*
€ 238,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 14,65*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.