Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit Bezug, 360 x 332 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumkarre mit Bezug, 360 x 332 mm
Aluminiumkarre mit Bezug, 360 x 332 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017093
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017093
EAN/GTIN:
     4035694011731
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694011731
Abmessungen: 636 x 560 x 1.400 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 360 x 332 mm
Gewicht: 8,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.400 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 190,77*
€ 229,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 229,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,53*
€ 230,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,90*
€ 242,49*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 324,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 185,35*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,68*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,08*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,83*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,65*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 145,72*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,91*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 276,57*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 135,77*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 132,30*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,33*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,34*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,89*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,81*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 159,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.