Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumkarre mit Bezug 360 x 332 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumkarre mit Bezug 360 x 332 mm
Aluminiumkarre mit Bezug 360 x 332 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017094
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017094
EAN/GTIN:
     4035694011748
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694011748
Abmessungen: 636 x 560 x 1.400 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 360 x 332 mm
Gewicht: 12,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.400 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,30*
€ 236,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 236,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 190,75*
€ 238,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 251,01*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 285,01*
€ 337,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,81*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,50*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 280,49*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,17*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 177,83*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,47*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,69*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,04*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,67*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,84*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,33*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,91*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,53*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,71*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.