Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit ap-710.059 Aluminium Stuhlkarre Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit ap-710.059 Aluminium Stuhlkarre Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)
VARIOfit ap-710.059 Aluminium Stuhlkarre Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595228
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     AP-710.059
EAN/GTIN:
     4035694033566
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
VARIOfit ap-710.059 Aluminium Stuhlkarre Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 320 x 250 mm (B/T) Ausführung: * aus Aluminiumrohr geschweißt * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen * Tragarme aus 1" Rundrohr mit rutschfestem Belag, beide Rohre durch Querrohr miteinander verbunden, zusätzlich mit 2 gebogenen Abstützungen am Anlagebereich, Länge: 505 mm, stufenlos höhenverstellbar Traglast Tragarme: 85 kg Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezialfelge mit Präzisionsrillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694033566
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AP-710.059
Werksnummer:
AP-710.059
Gewicht netto Kg:
13,500000
Gewicht brutto Kg:
13,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,91*
€ 253,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 253,62*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,75*
€ 255,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 268,05*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 235,49*
€ 308,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 183,96*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,81*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,50*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 280,49*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,17*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 177,83*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,47*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,69*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,04*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,67*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,84*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,33*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,91*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,53*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 160,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.