Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwand 960 x 660 mm, 700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit Bordwand 960 x 660 mm, 700kg
Handpritschenwagen mit Bordwand 960 x 660 mm, 700kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017183
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017183
EAN/GTIN:
     4035694006843
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen
inkl. Fahr- und Feststellbremse
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694006843
Abmessungen: 1.200 x 740 x 630 mm
Ladefläche: 960 x 660 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 70
Traglast/kg: 700
Rad Ø: L260 x 85
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,80*
€ 836,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,79*
€ 837,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,03*
€ 900,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,49*
€ 905,36*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 973,88*
€ 1.049,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,00*
€ 1.248,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,03*
€ 1.244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,30*
€ 1.211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,52*
€ 1.187,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,88*
€ 1.158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 848,27*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 851,62*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 957,45*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.035,61*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 770,93*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 863,49*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 832,80*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.143,47*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.099,23*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 919,73*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.015,06*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 693,15*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 712,05*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 734,89*
Ähnlich
Cordes
00017199
ab € 803,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.