Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 2000kg
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung 2.500 x 1.250 mm, 2000kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017216
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017216
EAN/GTIN:
     4035694002906
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694002906
Abmessungen:
Ladefläche: 2.500 x 1.250 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 335
Traglast/kg: 2.000
Rad Ø: 360 x 60
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 35 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.340,01*
€ 2.434,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.349,73*
€ 2.434,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.335,51*
€ 2.434,80*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.583,29*
€ 2.679,81*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 3.322,22*
€ 3.406,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,74*
€ 4.054,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.389,83*
€ 4.033,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.339,13*
€ 3.973,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.322,22*
€ 3.953,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.