Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte 2.510 x 800 x 340 mm, 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte 2.510 x 800 x 340 mm, 3000kg
Rollplatte 2.510 x 800 x 340 mm, 3000kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017280
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017280
EAN/GTIN:
     4035694004344
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004344
Abmessungen: 2.510 x 800 x 340 mm
Ladefläche: 2.500 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 81
Traglast/kg: 3.000
Rad Ø: 250 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,46*
€ 780,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,23*
€ 780,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,54*
€ 837,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,57*
€ 838,73*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.113,04*
€ 1.206,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,25*
€ 1.435,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,84*
€ 1.427,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,02*
€ 1.383,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,40*
€ 1.355,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,04*
€ 1.324,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 280,93*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 528,92*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 317,71*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 561,16*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 636,34*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 679,54*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 444,59*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 771,93*
Ähnlich
Cordes
00017281
ab € 627,54*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 810,48*
Ähnlich
Cordes
00017284
ab € 905,56*
Ähnlich
Cordes
00017286
ab € 956,84*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 470,27*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 391,52*
Ähnlich
Cordes
00017275
ab € 611,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.