Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox M - 294 x 194 x 287 mm, CP154.302030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobox M - 294 x 194 x 287 mm, CP154.302030
Eurobox M - 294 x 194 x 287 mm, CP154.302030
Artikel-Nr.:
     1545-00036540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036540
EAN/GTIN:
     4033657967873
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Eurobox M - CP 154.302030

• Außenmaß: 300 x 200 x 300 mm
• Innenmaß: 294 x 194 x 287 mm
• Mit Eingriffschutz durch Z-Faltung am Deckel
• Schnelles und sicheres Verschließen durch Selbstklebeverschluss
• Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
• Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden
• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• Paletteneinheit: 1.200 Stück
• Verpackungseinheit: Zu 10 Stück gebündelt
Weitere Informationen:
Laenge:
294 mm
Breite:
194 mm
Hoehe:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
140
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,48*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,51*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,34*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,50*
8 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.