Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox M - 294 x 194 x 387 mm, CP154.302040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobox M - 294 x 194 x 387 mm, CP154.302040
Eurobox M - 294 x 194 x 387 mm, CP154.302040
Artikel-Nr.:
     1545-00036541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036541
EAN/GTIN:
     4033657967880
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Eurobox M - CP 154.302040

• Außenmaß: 300 x 200 x 400 mm
• Innenmaß: 294 x 194 x 387 mm
• Mit Eingriffschutz durch Z-Faltung am Deckel
• Schnelles und sicheres Verschließen durch Selbstklebeverschluss
• Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
• Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden
• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• Paletteneinheit: 779 Stück
• Verpackungseinheit: Zu 10 Stück gebündelt
Weitere Informationen:
Laenge:
294 mm
Breite:
194 mm
Hoehe:
387 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2210
120
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,58*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,59*
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,47*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,63*
9 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 780 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.