Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox S - 195 x 95 x 90 mm, CP154.201010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurobox S - 195 x 95 x 90 mm, CP154.201010
Eurobox S - 195 x 95 x 90 mm, CP154.201010
Artikel-Nr.:
     1545-00036572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036572
EAN/GTIN:
     4033657967743
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Eurobox S - 195 x 95 x 90 mm

Eurobox S - CP 154.201010

• Außenmaß: 200 x 100 x 100 mm
• Innenmaß: 195 x 95 x 90 mm
• Mit Eingriffschutz dank Z-Faltung am Deckel
• Mit Blitzboden und Aufreißfaden
• Schnelles und sicheres Verschließen durch Selbstklebeverschluss
• Paletteneinheit: 6.720 Stück
• Verpackungseinheit: Zu 20 Stück gebündelt
Weitere Informationen:
Laenge:
195 mm
Breite:
95 mm
Hoehe:
90 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6360
400
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,77*
1 Tag
247
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,90*
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,98*
3 Tage
247
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 6720 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.