Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche „B5+“, weiß, 205 x 262 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche „B5+“, weiß, 205 x 262 x 30 mm
Vollpapp-Versandtasche „B5+“, weiß, 205 x 262 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00036964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Urkunden, DVDs usw.

Innenmaß: 205 x 262 x 30 mm
Außenmaß: 214 x 269 x 32 mm
Gebündelt zu 25 Stück (VE 4 x 25 Stück)
Palettenmenge: 4.400 Stück
Umlaufender Kantenschutz
Mit starkem Knickschutz
Mit Selbstklebeverschluss
Mit Aufreißfaden
Portooptimiert
Variable Füllhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 4400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 8800 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.