Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche „A4“, weiß, 235 x 308 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche „A4“, weiß, 235 x 308 x 30 mm
Vollpapp-Versandtasche „A4“, weiß, 235 x 308 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00036965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Urkunden, DVDs usw.

Innenmaß: 235 x 308 x 30 mm
Außenmaß: 240 x 315 x 32 mm
Gebündelt zu 25 Stück (VE 4 x 25 Stück)
Palettenmenge: 4.000 Stück
Umlaufender Kantenschutz
Mit starkem Knickschutz
Mit Selbstklebeverschluss
Mit Aufreißfaden
Portooptimiert
Variable Füllhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.