Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7702 - 2.0GHz (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     1546-L1103006
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000038
EAN/GTIN:
     7640143876051
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
AMD Socket SP3 / 64-Core / 128-Threads / 256MB Cache / 200W TDP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Socket:
SP3
Model:
EPYC
Number of Cores:
64-Core
Base Clock:
2.0 GHZ
max. TDP:
200 W
Windows 11 Ready:
Yes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 959,54*
€ 1.037,74*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.001,16*
€ 1.083,49*
Frei Haus
ab € 1.017,18*
€ 1.101,72*
€ 6,90*
ab € 1.145,77*
€ 1.234,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.154,87*
€ 1.243,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,74*
€ 1.234,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,62*
€ 1.234,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,21*
€ 1.203,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,72*
€ 1.180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,54*
€ 1.141,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,11*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 474,82*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 264,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 393,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 330,22*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 456,07*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 479,40*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 527,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 518,10*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 168,35*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,16*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,60*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 95,16*
Ähnlich
Asus
90MB1CK0-M0EAY0
ab € 156,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.