Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71713823
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000038
EAN/GTIN:
     8592978164805
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7702
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
3.35 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 969,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,28*
€ 1.245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,70*
€ 1.239,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,06*
€ 1.221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,22*
€ 1.196,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,79*
€ 1.154,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 115,80*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 372,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 361,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 327,83*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 502,35*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 473,87*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 525,83*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 556,64*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 534,10*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 548,74*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,47*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 406,47*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,53*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,26*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.