Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB RS, DDR4, 3600MHz 32GB 2x16GB DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1110887
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMG32GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     840006649021
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 32GB / DDR4 / non-ECC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.35 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 62,81*
€ 72,04*
Lager 1546
10
1
€ 5,50*
ab € 64,37*
€ 73,79*
1
€ 3,50*
ab € 68,30*
€ 78,16*
10
€ 1,93*
ab € 77,41*
€ 82,03*
6 Tage
8
1
€ 1,00*
ab € 73,38*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,00*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,71*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,39*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,88*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,23*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,16*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,87*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 861,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.