Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance RGB RS - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7344672
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMG32GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     0840006649021
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Vengeance RGB RS - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CMG32GX4M2D3600C18
Modell  Vengeance RGB RS
EAN/UPC  0840006649021

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Vengeance RGB RS - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL18 (18-22-22-42)
Leistungsmerkmale  Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), dynamische RGB-Effekte, Corsair iCUE Support, AMD Ryzen Ready, 6 adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Breite  138.3 mm
Tiefe  7.5 mm
Höhe  44.8 mm
Gewicht  124 g
  
Speicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  2
Geschwindigkeit  3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten  CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), dynamische RGB-Effekte, Corsair iCUE Support, AMD Ryzen Ready, 6 adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung  1.35 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Breite:
138.3 mm
Tiefe:
7.5 mm
Höhe:
44.8 mm
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
2
Geschwindigkeit:
3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten:
CL18 (18-22-22-42)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, geöffnet, 3600, corsair, vengeance, ddr4, cl18, cmg32gx4m2d3600c18, dimm, schwarz, nonecc, 288pin, pc428800, 1.35, ungepuffert, 28800, 32gb, 2x16gb, arbeitsspeicher, sind, 3600mhz, ddr43600, dualkit, udimm, speichermodule, übertaktung, konzipiert.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 62,81*
€ 72,04*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 64,37*
€ 73,79*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 68,30*
€ 78,16*
10
€ 1,93*
ab € 77,41*
€ 82,03*
6 Tage
8
1
€ 1,00*
ab € 73,38*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,00*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,71*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,39*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,88*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,23*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,16*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,87*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 861,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.