Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Balteus QI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1113775
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0120-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017059886
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
ASUS Praktische Qi-Drahtlos-Ladefunktion mit LEDLadestatus-Anzeige / 15-Zonen Aura-Sync-RGB-Beleuchtung für lebendigeund dynamische Personalisierungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Color:
black
Width (mm):
370.0
Height (mm):
320.0
Depth (mm):
2
Material:
Textile / Rubber
RGB Lightning:
Yes
Rechargeable:
no
USB 3.0:
-
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 68,15*
€ 88,27*
€ 6,78*
ab € 75,71*
€ 97,83*
Lager 1546
6
€ 5,50*
ab € 78,11*
€ 100,82*
€ 3,50*
ab € 80,50*
€ 103,86*
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 82,80*
€ 106,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.