Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Mauspad ROG Balteus QI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Mauspad ROG Balteus QI
Asus Mauspad ROG Balteus QI
Artikel-Nr.:
     832-287929
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0120-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017059886
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
DRAHTLOSE POWER FÜR DEINEN SCHREIBTISCH
Das ROG Balteus Qi ist ein Gaming-Mauspad mit praktischer Qi-Drahtlos-Ladefunktion für dein Gaming-Setup. Die große Oberfläche im Hochformat bietet viel Platz für komfortables Spielen während gleichzeitig kompatible Geräte mit Strom versorgt werden. Die mikrostrukturierte Beschichtung ist zudem für ultraschnelles Tracking optimiert. Mit 15 individuell anpassbaren Aura-Sync-RGB- Beleuchtungszonen spielst du nach deinen Regeln und mit deinem Style.

Qi-Drahtlos-Ladefunktion
Platziere dein Qi-kompatibles Gerät im Ladebereich, lehne dich zurück und genieße den Komfort des drahtlosen Ladens direkt auf dem Schreibtisch. Eine integrierte LED-Statusanzeige pulsiert während der Stromübertragung, damit du weißt, dass dein Gerät gerade aufgeladen wird.

Hinweis: Das Qi-Ladekabel muss angeschlossen sein, damit die Drahtlos-Ladefunktion genutzt werden kann.
Hinweis: Metallobjekte oder Gegenstände, die Metall enthalten, wie beispielsweise Münzen, Gehäuse oder Kreditkarten, sollten nicht im Ladebereich platziert werden.

Für Gaming optimierte Oberfläche im Hochformat
Das ROG Balteus Qi verfügt über eine großzügige Fläche von 320x370mm im Hochformat – so bleibt viel Platz für komfortable Mausbewegungen, selbst beim Laden eines kompatiblen Gerätes. Die harte Performance-Oberfläche des Pads verfügt über eine Mikrostruktur für ultraschnelles Tracking und ist auf tödliche Genauigkeit optimiert, unabhängig von Sensor und Einstellungen. Die Anschlussmöglichkeiten sind intuitiv auf der oberen linken Seite platziert, damit die Kabel nicht im Weg sind.

USB Passthrough
Mit einem integrierten USB 2.0 Passthrough-Anschluss kannst du deine Gaming-Maus oder andere Geräte bequem an das ROG Balteus Qi anschließen.

Stylische, rutschfeste Gummiunterseite
Die rutschfeste Gummiunterseite ist mit dem ROG-Cybertext-Design versehen und hält das ROG Balteus Qi auch bei hitzigen Gaming-Sessions immer fest an seinem Platz.

Armoury II
Die Armoury II ist ein treiberbasiertes Konfigurationsprogramm für Peripheriegeräte, das umfangreiche Bedienelemente und eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, um das ROG Balteus Qi genau nach deinen Vorstellungen zu optimieren. Erstelle Beleuchtungsprofile, passe Farben und Lichteffekte an und konfiguriere die Beleuchtungsmodus-Taste so, dass du zwischen den einzelnen Profilen hin- und herschalten oder durch die fünf Helligkeitsstufen wechseln kannst.

ROG Balteus VS ROG Balteus Qi
Das ROG Balteus RGB Gaming-Mauspad verleiht deinem Setup eine noch bessere Optik – während dir ein Upgrade auf das ROG Balteus Qi sogar die Möglichkeit gibt, drahtlose Geräte direkt auf deinem Schreibtisch aufzuladen.
Weitere Informationen:
weight:
1.462 kg
height:
0.055 m
width:
0.380 m
depth:
0.490 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 68,15*
€ 88,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 75,71*
€ 97,83*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 78,11*
€ 100,82*
€ 3,50*
ab € 80,50*
€ 103,86*
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 82,80*
€ 106,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.