Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GM-750, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119785
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GM-750
EAN/GTIN:
     4711173877387
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Semi-Modular / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.56 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Semi Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
62A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,49*
€ 63,77*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,22*
€ 65,56*
5 Tage
4
€ 8,00*
ab € 65,70*
€ 68,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,98*
€ 71,48*
€ 3,50*
ab € 70,57*
€ 73,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,06*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 475,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 260,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 369,82*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 393,16*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 339,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 486,70*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 560,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 530,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 168,35*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 353,48*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,30*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,74*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 95,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.