Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive Secure 4TB Space Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 4 TB Grau
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 4 TB Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1120066
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR4000400
EAN/GTIN:
     8719706043595
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
LaCie USB 3.1 Type C / 2.5"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Scope of use:
Mobile
Disk Capacity:
4 TB
Type:
USB 3.1 Type C
Color:
Space Grey
Form Factor:
2.5"
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 125,73*
€ 130,34*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 125,77*
€ 130,37*
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 133,10*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,57*
€ 133,40*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 134,22*
€ 139,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 59,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.