Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1120932
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N1-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ASUS ATX / 1000W / 120mm fan / 80 Plus Platinum
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 201,33*
€ 223,66*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 216,72*
€ 240,20*
€ 3,50*
ab € 223,36*
€ 247,13*
5 Tage
84
€ 1,00*
ab € 229,73*
€ 252,39*
Lager 1546
72
€ 2,00*
ab € 233,73*
€ 258,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.