Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Netzteil 24-pin ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1121287
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N2-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722229
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ASUS ATX / 850W / 120mm fan / 80 Plus Platinum
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 167,10*
€ 174,00*
€ 6,78*
ab € 190,83*
€ 197,34*
Lager 1546
9
€ 2,00*
ab € 194,97*
€ 201,50*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 197,66*
€ 203,85*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 198,74*
€ 205,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.