Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil 24-pin ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1121288
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722557
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ASUS ATX / 850W / 120mm fan / 80 Plus Platinum
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.6 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 148,95*
€ 172,17*
€ 3,50*
ab € 181,37*
€ 203,45*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 181,17*
€ 203,46*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 189,78*
€ 212,14*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 196,38*
€ 219,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.