Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn - CLASSIC BLUE - ON EAR AUX 3.5mm - EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1121873
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001372
EAN/GTIN:
     097855190680
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Headset
Type:
Headset
Required Interface:
AUX
Transmission:
Corded
Microphone:
yes
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 46,01*
Lager 1546
179
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,66*
€ 47,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 47,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,90*
€ 55,39*
6 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,18*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001389
ab € 33,46*
Zubehör
Logitech
981-001367
ab € 33,72*
Zubehör
Logitech
981-001383
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.