Logitech Zone Learn CLASSIC BLUE WW-9006
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Logitech Zone Learn Wired On-Ear Headset for Learners, 3.5mm AUX - Kopfhörer mit Mikrofon - Ersatz Produkttyp: Kopfhörer - Ersatz - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear Anschlusstechnik: Kabelgebunden Mikrofon: Mikrofonbaum
Logitech Zone Learn CLASSIC BLUE WW–9006
Produktbeschreibung:
Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Ausbildung Headset–Typ Binaural
Produktfarbe Blue,
Orange Konzipiert für Kinder Ja Schutzfunktion
Tropfsicher Einstellbares Kopfband Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt
3,5–mm–Anschluss Ja Mikrofon Mikrofon–Typ Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons Omnidirektional
Klappbares Mikrofon Ja Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend Treibereinheit 3,2 cm Gewicht und
Abmessungen Breite 190 mm Tiefe 67 mm Höhe 156
mm Gewicht 154,5 g Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Sonstige Funktionen Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS Technische Details Recyceltes Material
Ja Prozentsatz des recycelten Materials 20 % Lieferumfang
Material Ohrpolster Kunstleder
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer – kabelgebunden – 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kabel: 17.5 g
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Material Ohrpolster
Kunstleder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
On–Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Verschiedenes
Kabeldetails
Audiokabel – 1.31 m
Kennzeichnung
MIL–STD 810G, EN 50332
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware–Garantie – 3 Jahre