Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn Wired On-Ear Headset for Learners, 3.5mm AUX - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Ersatz - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8306969
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001372
EAN/GTIN:
     0097855190680
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Zone Learn Wired On-Ear Headset for Learners, 3.5mm AUX - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Ersatz - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  981-001372
EAN/UPC  0097855190680

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Zone Learn Wired On-Ear Headset for Learners, 3.5mm AUX - Kopfhörer mit Mikrofon - Ersatz
Produkttyp  Kopfhörer - Ersatz - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Mikrofon  Mikrofonbaum

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Ersatz  Ja
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Kabel: 17.5 g
Breite  19 cm
Höhe  15.6 cm
Gewicht  154.5 g
Stirnbandmaterial  Kunstleder
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Membran  32 mm
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Eingebaut
Richtwinkel  120°
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Audiokabel - 1.31 m
Kennzeichnung  MIL-STD 810G, EN 50332

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Ersatz:
Ja
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Kabel: 17.5 g
Breite:
19 cm
Höhe:
15.6 cm
Stirnbandmaterial:
Kunstleder
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Membran:
32 mm
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Eingebaut
Richtwinkel:
120°
Kabeldetails:
Audiokabel - 1.31 m
Kennzeichnung:
MIL-STD 810G, EN 50332
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, headset 3,5mm logitech, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, logitech, zone, learn, onear, 001372, 981001372, classic, blue, wired, headset, learners, 3.5mm, kopfhörer, mikrofon, ersatz, kabelgebunden, stecker, 35mm, kopfhrer, ww9006, 9006, klinke, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 46,01*
1 Tag
179
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,66*
€ 47,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 47,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,90*
€ 55,39*
6 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,18*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001389
ab € 33,46*
Zubehör
Logitech
981-001367
ab € 33,72*
Zubehör
Logitech
981-001383
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.