Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP279HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1122420
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM01T0-B03170
EAN/GTIN:
     4718017766913
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 27" / Full HD (1920 x 1080) / 75 Hz / 16:9l / 300cd/m / 5 ms / IPS / HDMI, D-Sub, Speaker
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.5 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
Touch Function:
no
Refresh Rate:
75 Hz
Display Surface:
Non-Glare
Speakers:
integrated speakers
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
Yes
Display Port:
N/A
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
1
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Curved:
No
Width (mm):
622
Height (mm):
525
Depth (mm):
224.7
Weight:
8.3 KG
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 119,76*
€ 155,09*
Frei Haus
ab € 284,11*
€ 326,03*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,21*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,25*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 135,59*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,03*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 228,39*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,63*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,70*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 811,97*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,20*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,44*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,61*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,34*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,28*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,47*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.645,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.