Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1122472 Herst.-Nr.: 90MS02N1-M00180 EAN/GTIN: 4711387164297 |
| |
|
| | |
| ASUS Intel Celeron 7305 / UHD Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.5 kg | Area of application: | Consumer | Formfactor: | Mini PC | Brand: | Intel | Processor: | Celeron | CPU Model: | 7305 | Max Clock: | 1.1 GHZ | Brand Chip: | Intel | Model: | UHD Graphics | Memory Standard: | DDR4 MHZ | Memory Capacity: | 4 GB | Capacity: | 128 GB | Form Factor: | M.2 INCH | MiniPC | Disk Interface: | PCIe 3.0 NVMe | USB Type C: | 2 | Headphones / Mic Combo: | 1 | RJ45: | 1 | USB 3.2: | 2 | Thunderbolt: | 1 | HDMI: | 1 | Display Port: | 1 | Operating System: | - | WLAN Onboard: | WiFi 6 | Warranty Duration (years): | 2 | Warranty type: | Bring In |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 334,33* | € 368,67* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 334,07* | € 368,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,41* | € 391,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 354,55* | € 392,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 354,47* | € 393,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|