Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 5 SC002UN - Mini-PC - 1 x Celeron 7305 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (90MS02N1-M00180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315292
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M00180
EAN/GTIN:
     4711387164297
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Chromebox 5 SC002UN - Mini-PC - 1 x Celeron 7305 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: keiner - Eco Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS02N1-M00180
Modell  Chromebox 5 SC002UN
EAN/UPC  4711387164297

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Chromebox 5 SC002UN - Mini-PC - Celeron 7305 1.1 GHz - 4 GB - SSD 128 GB
Typ  Chrome Box - Mini-PC
Prozessor  1 x Intel Celeron 7305 / 1.1 GHz (5 Kerne)
Cache-Speicher  8 MB
Cache pro Prozessor  8 MB
RAM  4 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte  SSD 128 GB - PCI Express 3.0 - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
Farbe  Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.65 cm x 16.58 cm x 4.59 cm
Gewicht  800 g
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Chrome Box
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Integrierte Sicherheit  Titan-C Security Chip
Farbe  Eco Black
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Celeron 7305
Taktfrequenz  1.1 GHz
Anz. der Kerne  5 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  8 MB
Cache pro Prozessor  8 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  4 GB / 16 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 128 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Ports  2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Realtek RTL8125BG-CG
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) (Battery Charging 1.2)
2 x HDMI 2.1
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.2 Gen 1
Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Spannungsversorgung)
DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  65 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.65 cm
Tiefe  16.58 cm
Höhe  4.59 cm
Gewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Chrome Box
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Integrierte Sicherheit:
Titan-C Security Chip
Farbe:
Eco Black
CPU:
Intel Celeron 7305
Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anz. der Kerne:
5 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
8 MB
Cache pro Prozessor:
8 MB
Installierte Anzahl:
4 GB / 16 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 4 GB
Kapazität:
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Ports:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8125BG-CG
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Zubehör im Lieferumfang:
VESA-Montagesatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
65 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Google Chrome OS
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
16.65 cm
Tiefe:
16.58 cm
Höhe:
4.59 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc asus, komplett-pc, chrome os mini-pc, 7305, asus, wifi, bluetooth, gige, celeron, chromebox, minipc, 00180, 90ms02n1m00180, mini, graphics, sc002un, 90ms02n1, m00180, chromebox5sc002un, nvme, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, chrome, monitor:, keiner, 80211ax, wlan, 80211abgnacax
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 330,21*
€ 357,98*
€ 6,78*
ab € 330,79*
€ 358,34*
1 Tag
15
€ 2,00*
ab € 330,54*
€ 358,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 341,60*
€ 369,53*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 351,26*
€ 378,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.