Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123827
Artikel-Nr.:
     1546-L1123827
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1123827
EAN/GTIN:
     4262401064890
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123827
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700k
Base Clock:
3.4 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
Asus DUAL
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME Z790-A WIFI | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB Pro | 980 Pro | RMx | 4000D Airflow
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
5100 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1 | 2
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
USB 3.1:
4
USB 3.2:
2
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
230
Height (mm):
453
Depth (mm):
466
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
585 W
Energy Icon:
7
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.400,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,48*
€ 3.114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,83*
€ 3.085,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.505,67*
€ 2.981,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.452,71*
€ 2.918,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.400,17*
€ 2.856,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.101,08*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.396,95*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.867,91*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,11*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,78*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,06*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 46,01*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,02*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,84*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.012,83*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 999,48*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,77*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,88*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,88*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.