Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1200W Gold Aura Edition Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124011
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721475
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
ASUS 1200W/ ATX / 135mm fan
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1200 W
Cable Management:
Semi Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 190,93*
€ 214,73*
5 Tage
80
€ 1,00*
ab € 210,57*
€ 234,80*
€ 6,78*
ab € 217,19*
€ 242,60*
Lager 1546
31
€ 2,00*
ab € 222,09*
€ 247,25*
2 Tage
81
€ 4,50*
ab € 222,73*
€ 248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.