Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition PC-/Server ATX 80 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition PC-/Server ATX 80 PLUS
ASUS Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition PC-/Server ATX 80 PLUS
Artikel-Nr.:
     7405B-999702822
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721475
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

ASUS Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition PC-/Server ATX 80 PLUS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Strix - Aura Edition - Netzteil - 1200 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 3.0/ EPS12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Gewicht: 3,23 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 1200 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 22 A ¦ +5V - 22 A ¦ +12V - 100 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung ¦ 3 x 8-poliger PCI Express Power ¦ 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig Modulare Kabelverwaltung: Ja Kühlsystem: 135-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 18 cm x 8,6 cm

ASUS Netzteil ROG Strix 1200 Gold Aura Edition PC–/Server ATX 80 PLUS

Produktbeschreibung:

Energie Gesamtleistung 1200 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V Kombinierter Strom (+3.3V) 120 W Kombinierter
Strom (+12V) 1200 W Kombinierter Strom (+5V) 120
W Kombinierter Strom (–12V) 3,6 W Kombinierter
Strom (+5Vsb) 15 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 22 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 100 A Max Ausgangsstrom (+5V) 22 A Max.
Ausgangsstrom (–12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 3 A Effizienz 80 % Energieschutzeigenschaften Over power,
Over voltage, Overcharge, Overheating, Short circuit,
Under voltage Leistungen Zweck PC 80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold ATX–Version 3.0 Ruhemodus Ja Lagertyp
Kugellager Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard
Anschlussstecker 20+4 pin ATX Stromkabellänge
Motherboard 60 cm Anzahl SATA Stromstecker 5 SATA–Netzkabellänge
400,520,640 mm Anzahl Molex Anschlüsse 4pin 4
Periphere (Molex) Netzkabellänge 150,300,400,550
mm Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin 4 PCI
Express–Stromanschlüsse (16–polig) 1 PCI Express
Netzkabellänge 70 cm CPU Stecker (4+4 pin) Ja
CPU–Leistung Kabellänge 65 cm ATX Stromstecker
(20+4 pol.) Ja Kabeltyp Fully–Modular Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel AC,
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA Design Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 13,5 cm
Anzahl Lüfter 1 Lüfter Beleuchtung Ja Ein–/Ausschalter
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 180 mm Tiefe
150 mm Höhe 86 mm Gewicht 3,23 kg Verpackungsdaten
Betriebsanleitung Ja Verpackungsbreite 386 mm
Verpackungstiefe 242 mm Verpackungshöhe 129 mm
Paketgewicht 3,73 kg Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil–Formfaktor
ATX
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24–poliges ATX mit abnehmbarer 4–poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8–poliges EPS12V mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Bereich ¦ 1 x 16–polige PCI Express–Stromversorgung ¦ 3 x 8–poliger PCI Express Power ¦ 5 x 15–Pin–SATA–Stromstecker ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4–polig
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
1200 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 22 A ¦ +5V – 22 A ¦ +12V – 100 A ¦ –12V – 0.3 A ¦ +5VSB – 3 A
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
AC–Eingangskabel – extern ¦ Modulares Netzkabel 24–polig ATX mit abnehmbarem 4–poligen Bereich 60 cm ¦ 2 x modulares Netzkabel 8–polig +12 V mit abnehmbarem 4–poligen Bereich 65 cm ¦ 16–poliges 12VHPWR–Netzkabel 70 cm ¦ Modulares 2 x 8–Pin PCI–Express–Netzkabel mit abnehmbarem 2–Pin–Bereich 70 cm ¦ 8–polige PCI Express–Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2–poligem Abschnitts–Modularkabel 70 cm ¦ ARGB Sync–Kabel 80 cm ¦ 3 Serial ATA–Modularkabel ¦ 2x Serial ATA–Modularkabel ¦ 4–poliges internes Stromkabel
Kühlsystem
135–mm–Lüfter
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll–modular, ASUS Aura Sync, ROG–Kühlkörper, Axial–Tech–Lüfterdesign, Aluminiumgehäuse, 0 dB Lüftertaste, Cybenetics A+
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – RGB–LEDs – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8,6 cm
Gewicht
3,23 kg

Weitere Suchbegriffe: kabelmanagement pc netzteil, computer-netzteil, pc netzteil 1200w, Netzteile, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 190,93*
€ 214,73*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 210,57*
€ 234,80*
€ 6,78*
ab € 217,19*
€ 242,60*
1 Tag
31
€ 2,00*
ab € 222,09*
€ 247,25*
2 Tage
81
€ 4,50*
ab € 222,73*
€ 248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.