Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy WR5 Compact Litus Pink, Resin Wrist Rest for 65% keyboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY XTRFY WR5 Compact Litus Handgelenkstütze Harz, Silikon Pink
CHERRY XTRFY WR5 Compact Litus Handgelenkstütze Harz, Silikon Pink
CHERRY XTRFY WR5 Compact Litus Handgelenkstütze Harz, Silikon Pink
CHERRY XTRFY WR5 Compact Litus Handgelenkstütze Harz, Silikon Pink
CHERRY XTRFY WR5 Compact Litus Handgelenkstütze Harz, Silikon Pink
Artikel-Nr.:
     1546-L1125483
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     WR5-CPT-LITUS-PINK
EAN/GTIN:
     7340086913119
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Cherry Xtrfy Accessories
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Application Area:
Keyboard
Transmission:
NON
Keyboard Layout:
no
Color:
pink
Height (mm):
325
Width (mm):
80
Depth (mm):
19
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 27,45*
€ 36,25*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,02*
€ 38,47*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 38,70*
€ 50,44*
€ 3,50*
ab € 40,51*
€ 51,32*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,32*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.825,16*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,10*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,70*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,82*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 136,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.